Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PKG-ST acél szíjfeszítő, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti szélesség, fekete

Raktáron
Tétel: AG7XBG Modell: PKG-ST

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€283.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántoló feszítő
Golyó anyagMűanyag
színekFekete
A pántos vastagságértLegfeljebb 0.03 "
A pántoló szélességhez3/4 "- 3/8"
Markolat anyagaMűanyag golyó
Fogantyúhossz11 "
FogantyúAcél
Magasság3"
Hossz14.75 "
AnyagSzénacél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság3"
Teljes hossz14 3 / 4 "
Teljes szélesség3 1 / 4 "
Szerszám súlya5 lbs.
típusFeszítő
Használja aAcél pántolás
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8203406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaszínekFogantyúHasználja aTételAnyagTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL PKG-PTC-D öntött alumínium poliszíj feszítő, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti méret, zöld | AG7XBD PKG-PTC-D2.9 lbs.ZöldÖntött alumíniumPoliészter, polipropilén pántokMűanyag hevederes feszítőÖntött alumínium5.88 "10 5 / 8 "€209.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-ST acél szíjfeszítő, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti szélesség, fekete
€283.93 /Mértékegység