SOLBERG FS sorozatú hangtompító


Szűrő
Design: Hangtompító cső , Szűrő hatékonysága: 99% felett , Médiaszűrő: Poliészter , Szűrőbesorolás: 5 mikron , Ház anyaga: Szénacél , Zajcsökkentési besorolás NRR: 5–15 dB , Temp. Hatótávolság: -15 - 220 F
StílusModellÁtmérőMagasságTételMax. FolyamKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A
FS-231P-200
10 "12.25 "Szűrő hangtompító135 cfm2 (M) NPT€304.54
A
FS-231P-250
10 "12.5 "Szűrő hangtompító195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€302.92
B
FS-275P-400
16 "14 "Szűrő hangtompító520 cfm4 (M) NPT€738.67
B
FS-275P-600
16 "15 "Szűrő hangtompító1100 cfm6 (M) NPT€813.18
C
FS-275P-400F
16 "14 "Szűrő hangtompító520 cfm4 Karima€742.10
B
FS-235P-300
16 "13 "Szűrő hangtompító300 cfm3 (M) NPT€601.07
B
FS-275P-500
16 "14 "Szűrő hangtompító800 cfm5 (M) NPT€754.65
C
FS-275P-500F
16 "14 "Szűrő hangtompító800 cfm5 Karima€913.62
C
FS-275P-600F
16 "15 "Szűrő hangtompító1100 cfm6 Karima€986.77
D
FS-235P-400
16 "14 "Silencer520 cfm4 (M) NPT€636.71
E
FS-377P-800F
22 1 / 2 "23 "Szűrő hangtompító1800 cfm8 Karima€2,427.66
E
FS-377P-600F
22 1 / 2 "22 "Szűrő hangtompító1100 cfm6 Karima€2,348.27
F
FS-385P-1000F
28 1 / 2 "23 "Szűrő hangtompító3300 CFM10 Karima€3,364.70
G
FS-485P-1000F
28 1 / 2 "31 "Szűrő hangtompító3300 CFM10 Karima€4,066.46
F
FS-385P-800F
28 1 / 2 "23 "Szűrő hangtompító1800 cfm8 Karima€3,331.81
G
FS-485P-1200F
28 1 / 2 "31 "Szűrő hangtompító4700 CFM12 Karima€4,395.61

FS sorozatú hangtompító

A Solberg FS sorozatú szűrőhangtompítókat a beszívott levegő tisztaságának megőrzésére használják, hozzájárulva a berendezések jobb teljesítményéhez, valamint csökkentve a karbantartási igényeket a kompresszorok, fúvók, vákuumszivattyúk és más levegőbeszívó rendszerrel rendelkező gépek esetében. Ezek az FS sorozatú szűrőhangtompítók menetes és karimás csatlakozási lehetőségekkel is kaphatók az egyszerű telepítés és a biztonságos rögzítés érdekében a különböző légbeszívó rendszerekkel és berendezésekkel. Úgy tervezték, hogy hatékonyan csökkentsék a zajszintet, miközben fenntartják a kiváló légáramlást. Ezek a hangtompítók 4700 CFM maximális áramlási sebességet tesznek lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?