VESTIL PKG-CART Csomagolókosár, 300 Lb. Kapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AA8UBX Modell: PKG-CARTKereszthivatkozás: 1AAY2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,827.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár
Kapacitás300 lbs.
Kosár színeKék, sárga
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) reteszelő forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Magasság37.13 "
Hossz38.19 "
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Max. Kompatibilis Stretch Wrap külső átmérője11 "
Max. Polipánt a raklappálcához5 / 8 "
Max. Roll Dia.11 "
Max. Roll Width26 "
Max. Pántos Dia.22 "
Max. Pántos tekercs külső átmérője22 "
Max. Pántoló tekercs szélessége6.25 "
Min. Kompatibilis Stretch Wrap szélesség26 "
Sz. Caster4
Polcok száma2
A hevedertekercs rekeszek száma2
Stretch Wrap rekeszek száma2
Teljes magasság35.25 "
Teljes hossz38.125 "
Teljes szélesség28.125 "
Polipántos rekesz szélessége6 1 / 4 "
Hátsó görgő átmérője4"
Acélpánt rekesz szélessége3 1 / 4 "
Pálca hossza55 "
Szélesség27.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.85
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL PKG-CART-A csomagolókosár, összeszerelt, többfeladatos, 37.5 x 27.5 hüvelykes méret | CE3ELF PKG-CART-A€2,369.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-CART Csomagolókosár, 300 Lb. Kapacitás, acél
€2,827.21 /Mértékegység