HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes penge öblítőtartályok, 2 /3 pole


Szűrő
Fokozat: Leírás , Mutató: LED és hangjelzés , IP besorolás: 20 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Kimenet: Egyenes penge , Válaszidő: 5
StílusModellTételHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL5552B
Tartály220Ipari környezetek3.28 "Hőre lágyuló22-20R€62.35
B
HBL8210I
Tartály1/215Ipari környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R€73.01
C
HBL8210R
Tartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Nejlon0.55-15R€71.86
D
HBL8410
Tartály2 LL (1 LN)20Ipari környezetek2.44 "Nejlon214-20R€110.68
E
HBL8300
Tartály120Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Hőre lágyuló15-20R€101.80
F
HBL8420
Tartály320Ipari környezetek-Nejlon-15-20R€115.33
G
HBL6810
Tartály120Ipari környezetek3.28 "fenolos210-20R€90.22
H
IG8362GYSA
Tartály elszigetelt földdel120Kórházi fokozat-Összetett-5-20R€297.66

Egyenes penge öblítőtartályok, 2 /3 pole

A Hubbell Wiring Device-Kellems ipari/kórházi minőségű aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az egy-/duplex aljzatok hátul/oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek a csavaros kapcsokon keresztüli vezetékek optimalizálása érdekében. Ezek a csatlakozóaljzatok fenol/nylon szerkezettel rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Akár 75°C-ig is ellenállnak a folyamatos üzemi hőmérsékletnek túlfeszültség-elnyomások a berendezés elektromos hibák elleni védelmére. Válasszon a 15 és 20 A-es aljzatok széles választékából, amelyek 125 és 250 V névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?