WESCO Gator markolat


Szűrő
Dob típus: Nyitott és zárt , Teljes magasság: 3" , Teljes hossz: 25 " , Teljes szélesség: 30 "
StílusModellSzélességDob akcióDob méreteMagasságTételHosszTerhelhetőségMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
240067
-Emelés és szállítás30, 55 gal.-Dobos Racker--Mechanikusan automatizált, kézi€1,104.78
B
240103
18 "Emelés, rakás és szállítás55 gal.33.25 "Dobrakó17 "1600 lbs.Akkumulátor€3,941.59
C
240107
30 "Emelés és szállítás30-55 gal.3"Gator öv25 "1000 lbs.Kézikönyv€160.71

Gator markolat

A Wesco Gator markolatokat acél / poli / szálas dobok szállítására tervezték, anélkül, hogy a kezelőnek dobok emelése vagy elengedése közben kellett volna lemennie a járműről. Ezek az egységek nagy teherbírású kocsiszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az 1600 lb-ig terjedő terhelésnek, és a harangszó állkapcsai a megfelelő tapadás érdekében az állkapcsok automatikus reteszelésével, még durva terepeken is. Automatikus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek a markolaton, amely lehetővé teszi a dobok kihangosítását és kihúzását, valamint nyitott és zárt dobokkal egyaránt kompatibilisek. Válasszon ezek közül a Wesco Gator markolatok széles választékából, amelyek egy- és kettős markolatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?