DANFOSS GX sorozatú szőnyegek, 240V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 220 fok. F , Elsődleges alkalmazás: Földi Jég és Hó Olvadás , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3201
7.5 ft.15 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC3.1A€547.83
ajánlatkérés
A
088L3202
10 ft.20 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC4.2A€639.76
ajánlatkérés
A
088L3204
15 ft.30 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC6.3A€821.76
ajánlatkérés
A
088L3206
20 ft.40 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC8.3A€1,005.63
ajánlatkérés
A
088L3301
20 ft.40 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC6.2A€802.99
ajánlatkérés
A
088L3208
25 ft.50 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC10.4A€1,125.72
ajánlatkérés
A
088L3209
30 ft.60 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC12.5A€1,253.29
ajánlatkérés
A
088L3210
35 ft.70 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC14.6A€1,435.27
ajánlatkérés
A
088L3211
40 ft.80 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC16.7A€1,604.11
ajánlatkérés
A
088L3212
45 ft.90 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC18.8A€1,759.85
ajánlatkérés
A
088L3302
45 ft.90 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC14.6A€1,409.01
ajánlatkérés
A
088L3213
50 ft.100 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC20.8A€1,915.58
ajánlatkérés
A
088L3214
57.5 ft.115 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC24A€2,073.16
ajánlatkérés
A
088L3303
60 ft.120 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC18.8A€1,737.32
ajánlatkérés
A
088L3215
65 ft.130 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC27.1A€2,230.77
ajánlatkérés
A
088L3304
77.5 ft.155 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC23.8A€1,917.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?