VESTIL C-130 sorozatú alumínium létra/kocsik


Szűrő
Kapacitás: 250 lbs. , Szín: Ezüst , Kézi teherautó kapacitása: 130 lbs. , Kapaszkodók mellékelve: Nem , Anyaga: Alumínium , Lépésmélység: 8 1 / 4 " , Lépés anyaga: Műanyag , Lépésköz: 10 " , Lépés szélessége: 15 " , Kerékátm.: 4" , Kerék típusa: Poly a Poly-n , Kerék szélesség: 1"
StílusModellAlap hosszaÖsszecsukott mélységMagasságLépések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
C-130 2-
20 "14 "39 "2€265.05
B
C-130 3-
29 "18 "50 "3€310.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?