VESTIL OROAD-400 hajtókocsi, terepjáró, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelykes méret, 500 font, szürke, acél | AG7WNP

VESTIL OROAD-400 hajtókocsi, terepjáró, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelykes méret, 500 font, szürke, acél

Tétel: AG7WNP Modell: OROAD-400
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,349.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVontatóhajtású meghajtású kosár
Akkumulátor12V
akkumulátor feszültség12V
Görgős típusPneumatikus
Emelkedési kapacitás 13 fokon.400 lbs.
színekSzürke
Fedélzeti magasság15 3 / 4 "
Fedélzet hossza52 1 / 2 "
Fedélzet szélessége31 1 / 2 "
Első görgő átmérője14 "
Első görgő szélessége6"
Az első kerék átmérője14 "
Az első kerék szélessége6"
Magasság37.75 "
Nagy sebességű1 7/8 mph
Hossz72 "
Alacsony sebesség1 1/2 mph
AnyagAcél
Motor600W
Motor teljesítmény kW0.8 kW
motor feszültség24V DC
Az akkumulátor száma2
Kerekek száma4
Az elemek száma2
Görgők száma4
Kerekek száma2
Hátsó görgő átmérője11 "
Hátsó görgő szélessége3 1 / 2 "
Hátsó kerék átmérője11 "
Hátsó kerék szélessége3 1 / 2 "
Run Time4 XNUMX óra.
Egységes durva statikus kapacitás500 lbs.
Egységes sima statikus kapacitás600 lbs.
Feszültség (DC)24 V
Teljesítmény600W
Kerék típusaPneumatikus
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 177.75
Hajó magassága (cm)95.89
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeFedélzeti magasságAz első kerék átmérőjeHátsó kerék átmérőjeszínekÁr
VESTIL OROAD-400-T meghajtó kosár, terepjáró, billenő vonóerő, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelykes méret, szürke, acél | AG7WNQ OROAD-400-T52 3 / 4 "33 3 / 4 "17 "--Szürke-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OROAD-400 hajtókocsi, terepjáró, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelykes méret, 500 font, szürke, acél
€7,349.24 /Mértékegység