AKRO-MILS 30280 Akrobins Super Size Bins


Az Akro-Mils Super-Size AkroBins nagy teherbírású műanyag tárolóedények, amelyek ideálisak terjedelmes tárgyak tárolására és rendszerezésére. Ideálisak a feldolgozóiparban, az autóiparban, az építőiparban és a mezőgazdaságban. Ezek a kukák kék, piros, sárga és átlátszó színben kaphatók különféle kereskedelmi célokra, és op...optimális anyagkezelés és jobb készletellenőrzés.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 3 / 8 " , Belső hossz: 16 7 / 8 " , Belső szélesség: 10 11 / 16 " , Hossz: 20 "hogy 22" , Terhelhetőség: 200 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 20 " , Külső szélesség: 12 3 / 8 " , Hangerő: 0.58 köb. ft. , Szélesség: 12 "hogy 14"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30280GREY
--€46.42
ajánlatkérés
B
30280KÉK
Kék4€46.42
C
30280 SCLAR
Szűrő kikapcsolása4€63.92
D
30280RED
Piros4€46.42
E
30280YELLO
Sárga4€46.42

30280 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils Super-Size AkroBins nagy teherbírású műanyag tárolóedények, amelyek ideálisak terjedelmes tárgyak tárolására és rendszerezésére. Ideálisak a feldolgozóiparban, az autóiparban, az építőiparban és a mezőgazdaságban. Ezek a kukák kék, piros, sárga és átlátszó színben kaphatók különféle kereskedelmi felhasználásra, optimális anyagkezelést és jobb készletellenőrzést kínálva.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils Super-Size AkroBins ipari minőségű polimerből készül, hogy a csiszolószerszámokat sérülés nélkül tartsa.
  • Ezek az egymásra rakható tárolóedények robusztus egy darabból állnak, így ellenállnak a korróziónak, a gyenge savaknak és lúgoknak. Használhatók drót- és acélpolcokkal, acél kocsikkal és babakocsikkal.
  • Kevesebb helyet foglalnak, és egymásra rakhatók.
  • Ezek a kukák csúszásgátló ütközőkkel és megerősítő bordákkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák az illetéktelen mozgást.
  • Elöl fogantyúkkal rendelkeznek a könnyű emelés érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40280 hosszosztó: Ez az elválasztó egység segít a felhasználóknak a kis méretű tartalmak rendszerezésében ezekben a tárolókban.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az Akro-Mils kukáknak a terhelhetősége?

Akár 200 font terhet is elbírnak.

Hogyan tisztítsuk ki ezeket a tartályokat?

Használjon enyhe szappant és vizet az AkroBin-ek tisztításához.

Hogyan előzhetem meg, hogy a tárolóedények szétrendeződnek?

A tárolóedények címkézése és a tárgyak rendszerezésére szolgáló rendszer megakadályozhatja a tárolóedények szétrendezését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?