VESTIL OROAD sorozatú terepjáró hajtású kocsik


A Vestil OROAD sorozatú terepjáró hajtású kocsik ideálisak nehéz gépek és anyagok kocsikra való rakodásához és szállításához. Ezeket a vonóhajtásokat kifejezetten arra tervezték, hogy könnyedén szállítsák a terheket terepen és sima felületeken, így ideálisak a mezőgazdasági, gyári és elosztó alkalmazásokhoz....jelölések.Olvass tovább

Szűrő
Akkumulátor feszültsége: 12V , Görgő típusa: Pneumatikus , Első görgő szélessége: 6" , Magassebesség: 1 7/8 mph , Alacsony sebesség: 1 1/2 mph , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 45 fok , Motor teljesítmény kW: 0.8 kW , Motor feszültség: 24V DC , Elemszám: 2 , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 4 , hátsó görgő szélessége: 3 1 / 2 " , Egyenletes durva statikus kapacitás: 500 lbs. , Egyenletes sima statikus kapacitás: 600 lbs.
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeFedélzeti magasságAz első kerék átmérőjeHátsó kerék átmérőjeszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
OROAD-400
52 1 / 2 "31 1 / 2 "15 3 / 4 "--Szürke€7,349.24
ajánlatkérés
B
OROAD-400-T
52 3 / 4 "33 3 / 4 "17 "--Szürke-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a kocsik vonóhajtási rendszerrel vannak felszerelve, amely elektromos motorból, sebességváltóból és robusztus futófelületű kerekekből áll.
  • Az elektromos motor biztosítja a szükséges erőt a kerekek meghajtásához és a kocsi előremozdításához.
  • Ezek a kocsik újratölthető akkumulátorokkal működnek, amelyek kényelmesen elhelyezhetők magán a kocsin. Az akkumulátorok töltéséhez egyszerűen csatlakoztassa őket egy külső áramforráshoz.

Jellemzők

  • A Vestil OROAD sorozatú terepjáró hajtású kocsik acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a kocsik alacsony és magas vagy előre- és hátrameneti sebességszabályozókkal rendelkeznek, és akár 400 font terhelést is kibírnak.
  • Ezek az egységek akkumulátorral, töltővel, szintmérőkkel, LED-es fényszórókkal és kosarakkal, valamint vezetéktárolóval rendelkeznek, így kényelmet és funkcionalitást biztosítanak a felhasználók számára.
  • 24 V-os egyenáramú motorral rendelkeznek a könnyű szállítás érdekében, és nagy teherbírású, nagy pneumatikus abroncsokkal vannak felszerelve a könnyű manőverezés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tényezőket kell figyelembe venni ezeknek a Vestil OROAD sorozatú terepjáró hajtású kocsiknak a használatakor?

  • Tartsa be a Vestil OROAD sorozatú kocsik által megadott ajánlott teherbírást. A túlterhelés veszélyeztetheti a stabilitást és a kormányozhatóságot, ami balesetekhez vezethet.
  • A kocsi használata előtt értékelje a terepet és az útvonalat.
  • A kocsit biztonságos és szabályozott sebességgel használja, különösen, ha terepen közlekedik.
  • Győződjön meg arról, hogy a rakomány megfelelően van rögzítve és elosztva a kocsin, hogy elkerülje a szállítás közbeni elmozdulást vagy leesést.

Mekkora a maximális támogatott dőlésszög ezeknél a Vestil terepkocsiknál?

Ezek a kocsik teljesen megrakott kocsikat tudnak szállítani akár 13 fokos ferde felületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?