VESTIL OROAD-400-T meghajtó kosár, terepjáró, billenő vonóerő, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelykes méret, szürke, acél | AG7WNQ

VESTIL OROAD-400-T hajtókocsi, terepen billenthető vonóerő, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelyk méretű, szürke, acél

Tétel: AG7WNQ Modell: OROAD-400-T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVontatóhajtású meghajtású kosár
Akkumulátor12V
akkumulátor feszültség12V
Görgős típusPneumatikus
Emelkedési kapacitás 13 fokon.400 lbs.
színekSzürke
Fedélzeti magasság17 "
Fedélzet hossza52 3 / 4 "
Fedélzet szélessége33 3 / 4 "
Első görgő átmérője14 "
Első görgő szélessége6"
Az első kerék átmérője14 "
Az első kerék szélessége6"
Magasság37.75 "
Nagy sebességű1 7/8 mph
Hossz72 "
Alacsony sebesség1 1/2 mph
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
Motor600W
Motor teljesítmény kW0.8 kW
motor feszültség24V DC
Az akkumulátor száma2
Kerekek száma4
Az elemek száma2
Görgők száma4
Kerekek száma2
Hátsó görgő átmérője11 "
Hátsó görgő szélessége3 1 / 2 "
Hátsó kerék átmérője11 "
Hátsó kerék szélessége3 1 / 2 "
Run Time4 XNUMX óra.
Dönthető fok45 fok
Egységes durva statikus kapacitás500 lbs.
Egységes sima statikus kapacitás600 lbs.
Feszültség (DC)24
Teljesítmény600W
Kerék típusaPneumatikus
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.75
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeFedélzeti magasságAz első kerék átmérőjeHátsó kerék átmérőjeszínekÁr
VESTIL OROAD-400 hajtókocsi, terepjáró, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelykes méret, 500 font, szürke, acél | AG7WNP OROAD-40052 1 / 2 "31 1 / 2 "15 3 / 4 "--Szürke€6,073.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OROAD-400-T hajtókocsi, terepen billenthető vonóerő, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 hüvelyk méretű, szürke, acél