VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 polcos, oldalra rakható | AG7WLH

VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 Shelves, Side Load

Raktáron
Tétel: AG7WLH Modell: NE-CART-4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,719.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVontatóhajtókocsi
Akkumulátor típus12 volt / 95 Ah
Görgős anyagSzilárd hab
színekFekete
Fedélzeti magasság14 "
Distance Between Platform and Shelf17.75 "
Platformok közötti távolság17.75 "
Távolság az 1. és 2. polc között16 3 / 4 "
A felső és a középső polc közötti távolság16 3 / 4 "
Hajtsa meg Caster Dia.10 "
Meghajtó görgő típusaTömör hab gumiabroncsok
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 4 "
First Shelf Capacity200 lbs.
First Shelf Height33 "
Keretmagasság45-3 / 8 In.
Első görgő átmérője9"
Fogantyú magassága44 11 / 16 "
Magasság59.375 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz59 "
Terhelhetőség750 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság49.75 "
Max. Speed ​​Loaded2.5 mph
Max. Sebesség Unloaded2.8 mph
MértékegységekMINDEN EGYES
Motor teljesítmény kW0.8 kW
Az akkumulátor száma2
Az elemek száma2
Görgők száma4
Teljes magasság59 "
Teljes hossz59 "
Teljes szélesség28 "
A platform magassága14 "
Peronhossz46 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24.75 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Vasúti magasság59-3 / 4 In.
Korlát magasság59 3 / 4 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Second Shelf Capacity150 lbs.
Second Shelf Height49 3 / 4 "
Kormánykerék Dia.9"
Kormánykerék típusaTömör hab gumiabroncsok
Kormánykerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 220.5
Hajó magassága (cm)150.81
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Platform magasságTeljes magasságPeronhosszPlatform szélességKorlát magasságÁr
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, Platform, 750 Lb. Kapacitás | AG7WLE NE-CART-114 "44 "48 "28 "-€6,091.89
VESTIL NE-CART-2 vontatási hajtókocsi, felülterheléssel, kapuval | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€6,826.01
VESTIL NE-CART-3 vontatási kocsi, 1 polcos, oldalsó rakodással | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "€7,329.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 Shelves, Side Load
€7,719.91 /Mértékegység