VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, Platform, 750 Lb. Kapacitás | AG7WLE

VESTIL NE-CART-1 vontatókocsi, emelvény, 750 lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WLE Modell: NE-CART-1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,091.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVontatóhajtókocsi
Akkumulátor típus12 volt / 95 Ah
Görgős anyagSzilárd hab
színekFekete
EllenőrzésCurtis 1228
Fedélzeti magasság14 "
Hajtsa meg Caster Dia.10 "
Meghajtó görgő típusaTömör hab gumiabroncsok
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 4 "
Gyors utazási sebesség betöltött2.5 mph
Gyors utazási sebesség Unloaded2.8 mph
Első görgő átmérője9"
Fogantyú magassága44 11 / 16 "
Magasság44.687 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz59 "
Terhelhetőség750 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság14 "
Max. Speed ​​Loaded2.5 mph
Max. Sebesség Unloaded2.8 mph
MértékegységekMINDEN EGYES
Motor teljesítmény kW0.8 kW
motor típusaDC
motor feszültség24V DC
Motor watt500W
Az akkumulátor száma2
Az elemek száma2
Görgők száma4
Teljes magasság44 "
Teljes hossz59 "
Teljes szélesség28 "
A platform magassága14 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség28 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője10 "
Lassú utazási sebesség terhelve1.3 mph
Lassú utazási sebesség terheletlen1.5 mph
Kormánykerék Dia.9"
Kormánykerék típusaTömör hab gumiabroncsok
Kormánykerék szélessége3 1 / 4 "
Fordulási sugár23 5 / 8 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 182.7
Hajó magassága (cm)113.51
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Platform magasságTeljes magasságPeronhosszPlatform szélességKorlát magasságÁr
VESTIL NE-CART-2 vontatási hajtókocsi, felülterheléssel, kapuval | AG7WLF NE-CART-214 "44 "46 "24.75 "12 "€6,826.01
VESTIL NE-CART-3 vontatási kocsi, 1 polcos, oldalsó rakodással | AG7WLG NE-CART-333 "44 "46 "24.75 "40 "€7,329.97
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 polcos, oldalra rakható | AG7WLH NE-CART-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "€7,719.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NE-CART-1 vontatókocsi, emelvény, 750 lb. Kapacitás
€6,091.89 /Mértékegység