WESCO 2 az 1-ben ipari acél kézi teherautók


Szűrő
Terhelhetőség: 1000 font , Anyaga: Acél , Teljes magasság: 53 " , Teljes hossz: 19 " , Teljes szélesség: 20.5 " , Platform mérete: 44.5 " , Kerék anyaga: Szilárd gumi
StílusModellMegszakító típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
210138
700€1,061.75
A
210139
700€776.92
A
210140
800€778.27

2 az 1-ben ipari acél kézi teherautók

A Wesco 2 az 1-ben Deluxe acél kézi targoncáit 700 lb (kétkerekű üzemmódban) és 1000 lb (négykerekű üzemmódban) közötti függőleges vagy vízszintes elrendezésre tervezték. Állítható fogantyúval rendelkeznek, amelyet bezárt helyzetben aktiválnak, ezáltal négykerekű és kétkerekű konfigurációt hoznak létre. Ezeknek a teherautóknak kettős hegesztett kötésük van mindkét oldalon, és két, nem nyomjelző, hőre lágyuló műanyag elforgatható görgővel vannak ellátva a további stabilitás érdekében. Ezen egységek két hosszanti hevedere és keresztmerevítője megakadályozza a csomag átesését. Pneumatikus és tömör gumikerékkel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?