KERN AND SOHN ACS sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Linearitás: +/- 0.0003 g , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaEgységekMérési felület átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A
ACS 300-4
210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,668.66
B
ACS 80-4
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm€2,013.77
C
ACS 200-4
210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm€2,341.21
D
ACS 100-4
210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€2,177.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?