Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL ML-2 mágneses emelő 200 fonttal. Kapacitás | AG7WEQ

VESTIL ML-2 mágneses emelő 200 fonttal. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WEQ Modell: ML-2
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
€471.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Alaplap hossza3.63 "
Alaplap szélessége2.5 "
színekSárga
Mélység5.0938 "
Fogantyúhossz2.4 "
Magasság4.91 "
Hossz5.093 "
Anyagneodímium
Max. Breakaway Force772 lbs.
Max. Munkahőmérséklet.80 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Működési hőm.-40 fok F
Teljes hossz5.09 "
Lemezhossz3-5 / 8 In.
Lemez szélessége2-1 / 2 In.
Kerek felületi kapacitás60 lbs.
Egységes lapos felületi kapacitás200 lbs.
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)12.46
Hajó hossza (cm)12.94
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8505908000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerek felületi kapacitásAlaplap hosszaAlaplap szélességeEgységes lapos felületi kapacitásSzélességMélységFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL ML-12 mágneses emelő 1200 fonttal. Kapacitás | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,474.13
VESTIL ML-6 mágneses emelő 600 fonttal. Kapacitás | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€845.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ML-2 mágneses emelő 200 fonttal. Kapacitás
€471.22 /Mértékegység