VESTIL ML sorozatú mágneses emelők


Szűrő
Szín: Sárga , Anyaga: neodímium , Max. Működési hőmérséklet: 80 fok. F , Min. Működési hőmérséklet: -40 fok F
StílusModellKerek felületi kapacitásAlaplap hosszaAlaplap szélességeEgységes lapos felületi kapacitásSzélességMélységFogantyúhosszMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
ML-2
60 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€471.22
B
ML-6
200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€845.23
C
ML-12
400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,474.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?