VESTIL ML-12 mágneses emelő 1200 fonttal. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WEP Modell: ML-12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,474.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Alaplap hossza8.75 "
Alaplap szélessége5.5 "
színekSárga
Mélység10.75 "
Fogantyúhossz7.7 "
Magasság8.5 "
Hossz10.75 "
Anyagneodímium
Max. Breakaway Force4629 lbs.
Max. Munkahőmérséklet.80 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Működési hőm.-40 fok F
Teljes hossz10.75 "
Lemezhossz8-3 / 4 In.
Lemez szélessége5-1 / 2 In.
Kerek felületi kapacitás400 lbs.
Egységes lapos felületi kapacitás1200 lbs.
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8505908000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerek felületi kapacitásAlaplap hosszaAlaplap szélességeEgységes lapos felületi kapacitásSzélességMélységFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL ML-2 mágneses emelő 200 fonttal. Kapacitás | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€471.22
VESTIL ML-6 mágneses emelő 600 fonttal. Kapacitás | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€845.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ML-12 mágneses emelő 1200 fonttal. Kapacitás
€1,474.13 /Mértékegység