VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanine biztonsági kapu, leütő | CE3EGG

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanine biztonsági kapu, leütő

Tétel: CE3EGG Modell: MEZZ-KD-88T-93D
€1,595.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezzanine biztonsági kapu
Melléklet típusaLag Csavarok
Alap hossza4 / 4 "
Alapvastagság3 / 16 "
Alapszélesség4 / 4 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)3 / 7 "
színekSárga
Mélység87 1 / 6 "
Korlát magassága42 2 / 3 "
Magasság87 5 / 9 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Belső mélység82 5 / 8 "
AnyagAcél
Középső sínmagasság21 "
Szerelő furat átmérője.7 / 16 "
A rögzítő furatok száma4
Teljes mélység87 1 / 6 "
Teljes magasság87 5 / 9 "
Lábujj deszka magassága4"
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységKorlát magasságaMagasságBelső mélységBelső szélességAnyagÁr
VESTIL MEZZ-200-DW magasföldszint biztonsági kettős széles kapu | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Sárga79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Acél€2,549.99
ajánlatkérés
VESTIL MEZZ-200-DW-SS mezzanine biztonsági kettős széles kapu, rozsdamentes acél | CE3EGE MEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rozsdamentes acél€4,263.88
ajánlatkérés
VESTIL MEZZ-200-SS mezzanine biztonsági kapu, rozsdamentes acél | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rozsdamentes acél€3,408.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanine biztonsági kapu, leütő
€1,595.52 /Mértékegység