PARKER H sorozatú többcélú gyorscsatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Testméret: 1 / 4 " , Zár típusa: Záró golyók , Max. Üzemi nyomás: 2250 Psi , Max. Munkahelyi nyomás: 2250 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Stílus: poppet , Menet mérete: 1 / 4-18 " , Szelep típusa: poppet
StílusModellKapcsolat típusaMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
AVHC4-4M
NPTférfi€64.72
ajánlatkérés
B
AVHC4-4F
NPTF€55.95
ajánlatkérés

H sorozatú többcélú gyorscsatlakozók

A Parker H sorozatú gyorscsatlakozókat több tömlő gyors csatlakoztatására/leválasztására tervezték, hogy lehetővé tegyék a levegő, a víz és a vegyszerek könnyű átvitelét a hidraulikus rendszerekben. Ezek az egységek alumínium anyagból készültek, lehetővé téve az enyhe rugalmasságot, hogy két tengely közé illeszkedjenek, és csökkentsék a kötési hatásokat, és akár 11000 PSI üzemi nyomást is képesek kezelni. Rögzítő golyókkal vannak beépítve, hogy megakadályozzák a véletlen leválasztást, és nitril tömítéssel, hogy szivárgásmentesen működhessenek. Bepattanós kialakításuk lehetővé teszi a sérült alkatrészek egyszerű cseréjét, így nincs szükség a meglévő csőszerelvény eltávolítására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?