VESTIL MEZZ-200-DW-SS mezzanine biztonsági kettős széles kapu, rozsdamentes acél

Tétel: CE3EGE Modell: MEZZ-200-DW-SS
€5,159.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezzanine biztonsági kapu
Melléklet típusaLag Csavarok
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)3 / 7 "
színekEzüst
Mélység79 1 / 3 "
Korlát magassága42 1 / 3 "
Magasság80 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Belső mélység71 7 / 8 "
Belső szélesség96 "
Kickplate magasság4"
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Rakodási magasság68 "
Középső sínmagasság21 "
Raklapok száma2
Teljes mélység79 1 / 3 "
Teljes magasság80 "
Teljes szélesség108 1 / 2 "
Lábujj deszka magassága4"
A cső falvastagsága5 / 6 "
Csőméret1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Használható szélesség96 "
Szélesség108 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységKorlát magasságaMagasságBelső mélységBelső szélességAnyagÁr
VESTIL MEZZ-200-DW magasföldszint biztonsági kettős széles kapu | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Sárga79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Acél€2,549.99
ajánlatkérés
VESTIL MEZZ-200-SS mezzanine biztonsági kapu, rozsdamentes acél | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rozsdamentes acél€3,408.95
ajánlatkérés
VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanine biztonsági kapu, leütő | CE3EGG MEZZ-KD-88T-93D96 "Sárga87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Acél€1,318.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MEZZ-200-DW-SS mezzanine biztonsági kettős széles kapu, rozsdamentes acél
€5,159.29 /Mértékegység