VESTIL MEZZ sorozatú mezzanine biztonsági kapuk


Szűrő
Melléklet típusa: Lag Csavarok , Alap hossza: 4 / 4 " , Alap szélesség: 4 / 4 " , Magába foglalja: Telepítési hardver , Kickplate magasság: 4" , Hossz: 48 " , Max. Rakodási magasság: 68 " , Sín középső magassága: 21 " , Szerelési furat átm.: 7 / 16 " , Raklapok száma: 2 , Lábujjdeszka magassága: 4" , Cső mérete: 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" , Raklapszélesség felhasználásával: 48 "
StílusModellSzélességszínekMélységKorlát magasságaMagasságBelső mélységBelső szélességAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
MEZZ-200-SS
68 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rozsdamentes acél€4,124.83
ajánlatkérés
B
MEZZ-KD-88T-93D
96 "Sárga87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Acél€1,595.52
ajánlatkérés
C
MEZZ-200-DW-SS
108 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rozsdamentes acél€5,159.29
ajánlatkérés
D
MEZZ-200-DW
108 1 / 2 "Sárga79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Acél€3,085.49
ajánlatkérés

MEZZ sorozatú mezzanine biztonsági kapuk

A Vestil MEZZ sorozatú magasföldszinti biztonsági kapuk páratlan OSHA-kompatibilis leesés elleni védelmet nyújtanak a magasföldszinteken vagy a megemelt raklaptároló területeken. Ezek a kapuk hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, besütött porszórt felülettel, hogy ellenálljanak a karcolásnak és fakulásnak. Ezeknek a biztonsági kapuknak a kialakítása annyira kiegyensúlyozott, hogy további rugók használata nélkül is zökkenőmentes működést biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?