VESTIL Fekvőrendőrök


Szűrő
Szín: Sárga , Nyomószilárdság: 3200 font/négyzetméter ban ben. , Kettős kábelcsatorna magassága: 3 / 4 " , Kettős kábelcsatorna szélessége: 1" , Anyaga: Műanyag , Csavarok száma: 6 , Teljes magasság: 2.25 " , Teljes szélesség: 12 " , Forgalomszabályozás típusa: Fekvőrendőr
StílusModellCsavar méreteHorgonyok számaAz alátétek számaTeljes hosszAlátét Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
SBD-48
---48 "-€232.06
ajánlatkérés
B
SBD-72
---72 "-€356.80
ajánlatkérés
C
SBDG-72
---72 "-€415.73
ajánlatkérés
D
SBDA-48
---48 "-€261.38
E
SBDA-72
---72 "-€382.86
ajánlatkérés
F
SBDG-48
---48 "-€285.65
G
SBDHA-48
(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€341.16
H
SBDHA-72
7 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€512.80
ajánlatkérés

Fekvőrendőrök

A Vestil sebességdudorokat a jármű sebességének korlátozására használják, miközben védik az embereket és az érzékeny tulajdonságokat. Ellenállnak az olaj, vegyi anyagok és közúti só morzsolódásának, könnyen eltávolíthatók és áthelyezhetők más helyekre, és ellenállnak a 3200 lb / négyzet hüvelyk nyomásnak. Ezek az újrahasznosított műanyagból készült dudorkészletek kettős kábelcsatornákat és hardvereszközöket tartalmaznak, és 3 változatban kaphatók - beton, aszfalt és ragasztókészlet. Ezeknek a dudoroknak 5, 6 vagy 8 előre fúrt furata lehet a zökkenőmentes telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?