VESTIL LPRO-SS-48-9-4 gépvédő, alacsony profilú, 9 x 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE4XHG Modell: LPRO-SS-48-9-4Kereszthivatkozás: 5NRD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,211.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú gépvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Oszlop hossza48 5 / 8 "
színekEzüst
Átmérő4 1 / 2 "
FokozatGrade 304
Magasság9"
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz51.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Szerelőlemez méretei8 "x 8" x 5/8 "
Szerelőlap furat átm.0.875 "
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap szélessége8"
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Nettó súly38 font
Névleges hossz1 ft.
A rögzítő furatok száma8
Bordák száma0
Teljes mélység8"
Teljes magasság8.94 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség52.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOszlop hosszaTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL LPRO-SS-36-9-4 gépvédő, Lo profil, 9 x 36 hüvelykes méret | AE4XHF 5NRD8 LPRO-SS-36-9-436 5 / 8 "8.94 "40.13 "€1,021.28
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 gépvédő, alacsony profilú, 16 x 36 hüvelykes méret | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "€1,120.34
VESTIL LPRO-SS-48-16-4 gépvédő, alacsony profilú, 16 x 48 hüvelykes méret | AE4XHJ 5NRE1 LPRO-SS-48-16-448 5 / 8 "16.94 "52.13 "€1,162.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LPRO-SS-48-9-4 gépvédő, alacsony profilú, 9 x 48 hüvelykes méret
€1,211.72 /Mértékegység