VESTIL LPRO sorozatú magas profilú gépvédők, 304 rozsdamentes acél


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Ezüst , Átmérő: 4 1 / 2 " , Fokozat: Grade 304 , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Anyaga: Rozsdamentes acél , Szerelőlap furat átm.: 0.875 " , Szerelőlap hossza: 8" , Szerelőlap szélessége: 8" , Teljes hossz: 8"
StílusModellOszlop hosszaTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LPRO-SS-36-16-4
36 5 / 8 "16.94 "40.13 "€1,067.39
B
LPRO-SS-36-9-4
36 5 / 8 "8.94 "40.13 "€1,067.39
C
LPRO-SS-48-16-4
48 5 / 8 "16.94 "52.13 "€1,214.58
D
LPRO-SS-48-9-4
48 5 / 8 "8.94 "52.13 "€1,154.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?