SNAP-LOC Általános célú paneles teherautó


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: Gumi , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Görgő szélessége: 1.25 " , Fedélzet magassága: 9" , fedélzet hossza: 32 " , Fedélzet szélessége: 20.5 " , Keret anyaga: Acél , Fogantyúval együtt: Igen , Magasság: 38 " , Hossz: 35 " , Terhelhetőség: 1500 font , Teljes magasság: 40.5 " , Teljes hossz: 35 " , Teljes szélesség: 20.5 " , Kerék anyaga: Tömör hőre lágyuló kaucsuk , Szélesség: 20.5 "
StílusModellszínekbefejezAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
SL1200PC4TB
-Horganyzott por bevonattalPolietilén / acél€569.39
B
SL1200PC4TR
-Horganyzott por bevonattalPolipropilén / acél€569.39
C
SL1500PC6B
FeketePorbevonatú-€816.85
D
SL1500PC6R
PirosPorbevonatú-€824.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?