Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420IS egyenes penge aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, elefántcsont | AE7ZGE 6C569

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420IS egyenes penge aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AE7ZGE Modell: HBL420ISKereszthivatkozás: 6C569
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
€229.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégy kimeneti aljzat
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekElefántcsont
ConnectivitySorkapcsok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCESorkapcsok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
Frekvencia60 Hz
FokozatLeírás
Magasság4.3 "
HP1
Hossz4.3 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP1
Szerelési típusfelületi
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma2
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
KivezetésEgyenes penge
Kimeneti típusQuad
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásTúlfeszültség-csillapítás
Válaszidő5
Túlfeszültség-csillapításIgen
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
IdőjárásállóNem
Szélesség0.92 "
Vezetékméret# 12 AWG
Huzalozási módszerVissza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésProd. LeírásTúlfeszültség-csillapításVezetékméretConnectivityÁr
HUBBELL VEZETŐKÉSZLET-KELLEMS HBL415W Egyenes pengefoglalat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, fehér, 1 db | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15fehér5-15RFöldelésNem# 14 AWG - # 12 AWGCsavaros terminálok€73.64
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420W egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, fehér, 1 db | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20fehér5-20RFöldelésNem# 12 AWGCsavaros terminálok€87.35
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL415BK egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, fekete, 1 db | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Fekete5-15RFöldelésNem# 14 AWG - # 12 AWGCsavaros terminálok€73.64
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL415GY egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, szürke, 1 db | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15Szürke5-15RFöldelésNem# 14 AWG - # 12 AWGCsavaros terminálok€73.64
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420BK egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Fekete5-20RFöldelésNem# 12 AWGCsavaros terminálok€85.39
HUBBELL VEZETŐKÉSZLET-KELLEMS HBL415 Egyenes pengefoglalat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, barna, 1 db | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15barna5-15R-Nem# 14 AWG - # 12 AWGCsavaros terminálok€78.17
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL415I egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, elefántcsont, 1 db | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15Elefántcsont5-15R-Nem# 14 AWG - # 12 AWGCsavaros terminálok€80.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420IS egyenes penge aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20R, elefántcsont
€229.54 /Mértékegység