PARKER Sapka, fém, tömörítés


Szűrő
Alapanyag: Fém
StílusModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
16 FNL-S
1"Horganyzott acél13Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi13 "-30 foktól 250 fokig F€30.17
B
16BLEN16-B
1"Sárgaréz1-5/16-20Tömörítés1.375 "---40 foktól 400 fokig F€18.28
B
8BLEN8-B
1 / 2 "Sárgaréz3 / 4-20Tömörítés13 / 16 "---40 foktól 400 fokig F€22.23
C
8BLEN8-S
1 / 2 "Szénacél-Tömörítés13 / 16 "7000 psi--20 foktól 800 fokig F€35.73
A
8 FNL-S
1 / 2 "Horganyzott acél13 / 16-16Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 foktól 250 fokig F€13.17
A
8 FNL-SS
1 / 2 "316 Stainless Steel13 / 16-16Tömörítés-9200 psi--30 foktól 250 fokig F€182.98
D
4BLEN4-S
1 / 4 "Szénacél-Tömörítés1 / 2 "8000 psi--20 foktól 800 fokig F€14.64
B
4BLEN4-B
1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 foktól 400 fokig F€9.77
A
4 FNL-S
1 / 4 "Horganyzott acél9 / 16-18Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 foktól 250 fokig F€5.10
A
4 FNL-SS
1 / 4 "316 Stainless Steel9 / 16-18Tömörítés-9200 psi--30 foktól 250 fokig F€115.92
E
2BLEN2-316
1 / 8 "Rozsdamentes acél-A-LOK (R)7 / 16 "---425 foktól 1200 fokig F€29.49
A
12 FNL-SS
3 / 4 "316 Stainless Steel13Tömörítés-6000 psi--30 foktól 250 fokig F€303.70
A
12 FNL-S
3 / 4 "Horganyzott acél13Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi13 "-30 foktól 250 fokig F€21.69
F
6BLEN6-S
3 / 8 "Szénacél-Tömörítés5 / 8 "7600 psi--20 foktól 800 fokig F€18.50
A
6 FNL-SS
3 / 8 "316 Stainless Steel11 / 16-16Tömörítés-9200 psi--30 foktól 250 fokig F€120.89
A
6 FNL-S
3 / 8 "Horganyzott acél11 / 16-16Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 foktól 250 fokig F€7.89
B
6BLEN6-B
3 / 8 "Sárgaréz9 / 16-20Tömörítés5 / 8 "---40 foktól 400 fokig F€14.18
A
10 FNL-S
5 / 8 "Horganyzott acél1-14Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 foktól 250 fokig F€14.31
G
10BLEN10-316
5 / 8 "316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 foktól 1200 fokig F€64.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?