VESTIL LJ-9-SS szintező jack, 18 hüvelykes, ezüst

Tétel: AC2JGC Modell: LJ-9-SSKereszthivatkozás: 2KMA7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJack szintezése
Alapdia.3.875 "
Alap hossza3.88 "
Alap típusaForgó
Alapszélesség3.88 "
Kapacitás5000 lbs.
színekEzüst
Mélység4.5 "
Megnövelt magasság4 1/2 "- 13 1/2"
befejezRozsdamentes acél
Fogantyúhossz8 1 / 2 "
Magasság18 "
Tartóképesség10000 lbs.
Ház anyagaAcél
Pofa megnyitása3 1 / 4 "
Hossz4.5 "
Emelési sebesség a hajtókar forradalmánként1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Kiterjesztett magasság a felszerelt keret alatt (be)13.5
Max. Utazási távolság9"
SzerkezetCsavar
Szerelőperem mérete (hüvelyk)3-3/8
Teljes magasság18 "
ÁramforrásKézikönyv
Csavar Dia.1 1 / 4 "
Menetméret4mm
típusRozsdamentes acél
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.63
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPofa megnyitásaAnyagMax. Utazási távolságÁr
VESTIL LJ-21 szintező emelő, 21 hüvelykes, horganyzott | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Acél21 "-
ajánlatkérés
VESTIL LJ-17-SS szintező emelő, 17 hüvelykes méret | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rozsdamentes acél17 "-
ajánlatkérés
VESTIL LJ-21-SS szintező emelő, 21 hüvelykes méret | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rozsdamentes acél21 "-
ajánlatkérés
VESTIL LJ-17 szintező emelő, polírozott króm, 26.6 hüvelykes méret | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Acél17 "€197.25
VESTIL LJ-9 szintező emelő, polírozott króm, 18-as méret | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Acél9"€170.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LJ-9-SS szintező jack, 18 hüvelykes, ezüst