VESTIL LJ-21-SS szintező emelő, 21 hüvelykes méret | AC2JGE 2KMA9

VESTIL LJ-21-SS szintező jack, 21 hüvelykes

Tétel: AC2JGE Modell: LJ-21-SSKereszthivatkozás: 2KMA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJack szintezése
Alapdia.3.875 "
Alap hossza3.88 "
Alap típusaForgó
Alapszélesség3.88 "
Kapacitás5000 lbs.
színekEzüst
Mélység4.5 "
Megnövelt magasság4 1/2 "- 21 1/2"
befejezRozsdamentes acél
Fogantyúhossz8 1 / 2 "
Magasság30 "
Tartóképesség10000 lbs.
Ház anyagaAcél
Pofa megnyitása15 1 / 4 "
Hossz4.5 "
Emelési sebesség a hajtókar forradalmánként1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Kiterjesztett magasság a felszerelt keret alatt (be)25.5
Max. Utazási távolság21 "
SzerkezetCsavar
Szerelőperem mérete (hüvelyk)3-3/8
Teljes magasság30 "
ÁramforrásKézikönyv
Csavar Dia.1 1 / 4 "
Menetméret4mm
típusRozsdamentes acél
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPofa megnyitásaAnyagMax. Utazási távolságÁr
VESTIL LJ-21 szintező emelő, 21 hüvelykes, horganyzott | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Acél21 "-
ajánlatkérés
VESTIL LJ-9-SS szintező emelő, 18 hüvelykes, ezüst | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Rozsdamentes acél9"-
ajánlatkérés
VESTIL LJ-17-SS szintező emelő, 17 hüvelykes méret | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rozsdamentes acél17 "-
ajánlatkérés
VESTIL LJ-17 szintező emelő, polírozott króm, 26.6 hüvelykes méret | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Acél17 "€197.25
VESTIL LJ-9 szintező emelő, polírozott króm, 18-as méret | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Acél9"€173.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LJ-21-SS szintező jack, 21 hüvelykes