VESTIL LJ sorozatú szintező emelők


Szűrő
Alapdiagram: 3.875 " , Alap hossza: 3.88 " , Alaptípus: Forgó , Alap szélesség: 3.88 " , Kapacitás: 5000 lbs. , Szín: Ezüst , Mélység: 4.5 " , Fogantyú hossza: 8 1 / 2 " , Tárolási kapacitás: 10000 lbs. , Ház anyaga: Acél , Emelési sebesség hajtókar fordulatszámonként: 1 / 4 " , Áramforrás: Kézikönyv , Menet mérete: 4mm , Szélesség: 9"
StílusModellMagasságPofa megnyitásaAnyagMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
LJ-9-SS
18 "3 1 / 4 "Rozsdamentes acél9"-
ajánlatkérés
B
LJ-9
18 "3 1 / 4 "Acél9"€170.83
C
LJ-17-SS
26 "11 1 / 4 "Rozsdamentes acél17 "-
ajánlatkérés
D
LJ-17
26 "11 1 / 4 "Acél17 "€197.25
E
LJ-21
30 "15 1 / 4 "Acél21 "-
ajánlatkérés
F
LJ-21-SS
30 "15 1 / 4 "Rozsdamentes acél21 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?