A Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 6925 , Kibocsátási magasság (in.): 15 , Kibocsátási szélesség (in.): 12.125 , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház magassága: 40.625 " , Ház hossza: 39.375 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 12.125 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 15-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motor szigetelés: F osztály , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1 15 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 26 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 9 9 / 16 "
Ventillátor 26 1/8 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvók nagynyomású légáramot generálnak, hogy a meleg vagy hideg levegőt a vegyi feldolgozás, a pneumatikus szállítás, a szárítás és a légkondicionálás során a kimeneteken keresztül kiszorítsák. Ezek a fúvók acél házzal, szürkére sütött poliészter epoxi bevonattal és acél kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal a hatékony működés érdekében por, szemcséket vagy egyéb idegen részecskéket tartalmazó környezetben. A szíjhajtású fúvók rugalmasságot kínálnak a forgási sebesség tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeivel. Válasszon a radiális lapátos fúvók széles választékából, amelyek 1540 és 1900 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.