VESTIL LHCR-48-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 48 hüvelykes, sárga/fekete

Raktáron
Tétel: AG7VLE Típus: LHCR-48-YB

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€455.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység48 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz4 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.6
Hajószélesség (cm)23.18
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-36-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, sárga/fekete | AG7VLA LHCR-36-YB36 "3 ft.€362.07
VESTIL LHCR-60-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes, sárga/fekete | AG7VLK LHCR-60-YB60 "5 ft.€545.65
VESTIL LHCR-72-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 72 hüvelykes, sárga/fekete | AG7VLP LHCR-72-YB72 "6 ft.€635.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-48-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 48 hüvelykes, sárga/fekete
€455.48 /Mértékegység