VESTIL LHCR-36-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, sárga/fekete

Raktáron
Tétel: AG7VLA Típus: LHCR-36-YB

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység36 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz3 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)91.12
Hajószélesség (cm)23.18
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-48-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 48 hüvelykes, sárga/fekete | AG7VLE LHCR-48-YB48 "4 ft.€455.48
VESTIL LHCR-60-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes, sárga/fekete | AG7VLK LHCR-60-YB60 "5 ft.€545.65
VESTIL LHCR-72-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 72 hüvelykes, sárga/fekete | AG7VLP LHCR-72-YB72 "6 ft.€635.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-36-YB alumínium tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, sárga/fekete
€362.07 /Mértékegység