DAYTON Sávos ékszíjak


Szűrő
Öv típusa: D , Építkezés: Megerősített nyakkendő , Anyaga: Gumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 194 fokig F , Vastagság: 27 / 32 "
StílusModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
11X772
2 / D1202126.125 "2.5 "€491.25
A
11X773
2 / D1282134.125 "2.5 "€461.54
A
11X774
2 / D1442150.125 "2.5 "€639.89
A
11X775
2 / D1582164.125 "2.5 "€669.35
A
11X776
2 / D1622168.125 "2.5 "€696.33
A
11X777
2 / D1732179.125 "2.5 "€737.94
A
11X778
2 / D1802186.125 "2.5 "€766.40
A
11X779
2 / D1952201.125 "2.5 "€830.49
A
11X780
2 / D2102216.125 "2.5 "€895.29
A
11X781
2 / D2252228.125 "2.5 "€944.98
A
11X782
2 / D2402243.125 "2.5 "€1,005.89
A
11X783
2 / D2552258.125 "2.5 "€1,067.01
A
11X784
2 / D2702273.125 "2.5 "€1,131.76
A
11X785
2 / D2852288.125 "2.5 "€1,136.19
A
11X786
2 / D3002303.125 "2.5 "€1,193.84
A
11X787
2 / D3152318.125 "2.5 "€1,254.03
A
11X788
2 / D3302333.125 "2.5 "€1,301.61
A
11X789
2 / D3452348.125 "2.5 "€1,371.82
A
11X790
2 / D3602363.125 "2.5 "€1,432.77
A
11X791
2 / D3902393.125 "2.5 "€1,551.65
A
11X792
2 / D4202423.125 "2.5 "€1,674.38
A
11X793
2 / D4502453.125 "2.5 "€1,779.48
A
11X794
2 / D4802483.125 "2.5 "€1,917.30
A
11X795
2 / D5402543.125 "2.5 "€2,110.28
A
11X796
2 / D6002603.125 "2.5 "€2,380.93
B
11X797
3 / D1203126.125 "3.75 "€797.84
B
11X798
3 / D1283134.125 "3.75 "€731.52
B
11X799
3 / D1443150.125 "3.75 "€948.97
B
11X801
3 / D1583164.125 "3.75 "€970.98
B
11X802
3 / D1623168.125 "3.75 "€1,042.32
B
11X803
3 / D1733179.125 "3.75 "€1,095.12
B
11X804
3 / D1803186.125 "3.75 "€1,136.37
B
11X805
3 / D1953201.125 "3.75 "€1,233.81
B
11X806
3 / D2103216.125 "3.75 "€1,330.15
B
11X807
3 / D2253228.125 "3.75 "€1,409.62
B
11X808
3 / D2403243.125 "3.75 "€1,494.87
B
11X809
3 / D2553258.125 "3.75 "€1,581.92
B
11X810
3 / D2703273.125 "3.75 "€1,677.87
B
11X811
3 / D2853288.125 "3.75 "€1,785.67
B
11X812
3 / D3003303.125 "3.75 "€1,870.05
B
11X813
3 / D3153318.125 "3.75 "€2,004.75
B
11X814
3 / D3303333.125 "3.75 "€2,048.14
B
11X815
3 / D3453348.125 "3.75 "€2,222.30
B
11X816
3 / D3603363.125 "3.75 "€2,241.05
B
11X817
3 / D3903393.125 "3.75 "€2,350.69
B
11X818
3 / D4203423.125 "3.75 "€2,501.85
B
11X819
3 / D4503453.125 "3.75 "€2,685.22
B
11X820
3 / D4803483.125 "3.75 "€2,798.04
B
11X821
3 / D5403543.125 "3.75 "€3,280.48
B
11X822
3 / D6003603.125 "3.75 "€3,544.57
C
11X823
4 / D1204126.125 "5"€1,069.28
C
11X824
4 / D1284134.125 "5"€975.36
C
11X825
4 / D1444150.125 "5"€1,226.40
C
11X826
4 / D1584164.125 "5"€1,332.58
C
11X827
4 / D1624168.125 "5"€1,317.79
C
11X828
4 / D1734179.125 "5"€1,468.09
C
11X829
4 / D1804186.125 "5"€1,550.38
C
11X830
4 / D1954201.125 "5"€1,562.49
C
11X831
4 / D2104216.125 "5"€1,741.39
C
11X832
4 / D2254228.125 "5"€1,798.17
C
11X833
4 / D2404243.125 "5"€1,938.40

Sávos ékszíjak

A Dayton szalagos ékszíjakat több szíjrendszerrel való használatra tervezték erőátviteli műveletekhez. Ezek a szíjak olyan alkalmazásokhoz használhatók, amelyek hajlamosak a vibrációra, a sebesség ingadozására és az eltolódásra, és keresztirányú húzózsinórokkal rendelkeznek az egyes szíjak közötti állandó kapcsolat létrehozására. Megerősített kötőszalag-konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy fordulatszámon történő igénybevételnek, és szövet felső borításuk védi az övet a hőtől és az olajszennyezéstől. Válasszon a szalagos ékszíjak széles választékából, amelyek 2, 3, 4, 5 és 6 bordás változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?