VESTIL TH-CART sorozatú szemeteskocsik


Szűrő
Cart Design: Házmesteri szolgálat , Láncátm.: 3 / 16 " , Szín: Fekete , Fully Retracted Tow Bar Length: 19 5 / 8 " , Fogantyú magassága: 40 11 / 16 " , Magasság: 40 2 / 3 " , Anyaga: Acél , Max. Extended Tow Bar Length: 30 7 / 8 " , Max. Trash Cans: 3 , Tow Bar Vertical Increment Adjustment: 2 1 / 2 " , Kerékátm.: 8" , Kerékkikészítés: Üveggel töltött , Kerék anyaga: Nejlon , Kerék szélesség: 2"
StílusModellKapacitásHosszKuka kapacitásSzemetes nyílás szélességeHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TH-CART-64
400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€2,283.27
ajánlatkérés
B
TH-CART-95
600 lbs.119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "€2,356.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?