SPEEDAIRE Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 3/4 hüvelykes átmérő


Szűrő
Szín: Fekete , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM , Belső átmérő: 3 / 8 " , Max. Nyomás: 200 psi , Külső átmérő: 0.653 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3JT67
250 láb.€405.37
B
3JT70
500 láb.€1,505.29

Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 3/4 hüvelykes átmérő

A SPEEDAIRE 3/8 hüvelyk átmérőjű, többcélú levegőtömlőit sűrített levegő és veszélyes folyadékok, például vegyszerek, üzemanyagok, gázok és savak szállítására tervezték. EPDM hordozócsővel rendelkeznek a folyadékok átviteléhez, valamint EPDM burkolattal rendelkeznek, amelyek kiválóan ellenállnak a hőnek, hidegnek, időjárásnak és ózonnak. Sárgaréz csatlakozóvégekkel vannak felszerelve a tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében. A tömlők megfelelnek az RMA Class A szabványoknak, és képesek ellenállni a 200 PSI maximális nyomásnak. Válasszon a csatlakoztatott többcélú levegőtömlők széles választékából, amelyek 250 és 500 láb hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?