FLEXTECH HH-075 X 100 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelyk kék | AG3DJQ 32WF83

FLEXTECH HH-075 X 100 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AG3DJQ Modell: HH-075 X 100Kereszthivatkozás: 32WF83

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€739.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőtömlő
színekKék
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz100 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.1-3 / 64 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahelyi nyomás50 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.81
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8419908500

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
FLEXTECH HH-075 X 25 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelyk kék | AG3DJM 32WF80 HH-075 X 2525 láb.1-5 / 32 "€190.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 100 fűtőtömlő 50 Psi 3/4 hüvelykes kék
€739.37 /Mértékegység