VESTIL HDOC-1830-9 keményfa szőnyegvég, 900 lb. Kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7TZW Típus: HDOC-1830-9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€86.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás900 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret3 "x 1.25"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekCserez
Fedélzeti magasság5 3 / 4 "
Fedélzet hossza30 "
Fedélzeti típusSzőnyeg
Fedélzet szélessége18 "
Mélység30 "
Magasság5.75 "
Hossz30 "
AnyagWood
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Statikus teherbírás900 lbs.
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességeKapacitásGörgős anyagMélységMagasságGörgők számaSzélességKerékméretÁr
VESTIL HDOC-1218-9 Szőnyegvég keményfa baba, 900 Lb. Kapacitás, 12 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Kemény gumi18 "5"412 "3 "x 1.25"€74.25
VESTIL HDOC-1624-9 Szőnyegvég Keményfa Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Kemény gumi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€77.80
VESTIL HDOC-2448-12 keményfa szőnyegvég, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.poliuretán48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" és 4" x 1 1/4"€259.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDOC-1830-9 keményfa szőnyegvég, 900 lb. Kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret
€86.37 /Mértékegység