THOMAS & BETTS KN18 sorozatú füles kompressziós csatlakozók


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
32209
€221.02
ajánlatkérés
A
32009
€112.69
ajánlatkérés

KN18 sorozatú füles kompressziós csatlakozók

A Thomas & Betts KN18 sorozatú füles kompressziós csatlakozóit olyan elektromos alkalmazásokban használják, ahol megbízható és biztonságos csatlakozásokra van szükség. Az egyik végén kétlyukú fúrt fülek találhatók a csavarok vagy csavarok elhelyezéséhez a biztonságos rögzítéshez. Elektromos berendezésekben használják megbízható kapcsolatok létrehozására a kábelek és az elektromos alkatrészek, például megszakítók, transzformátorok vagy elosztópanelek között. Ezek a csatlakozók réz szerkezetűek az elektromos vezetőképesség érdekében. Két füles furattal rendelkeznek a stabilitás és az elektromos terhelés egyenletes elosztása érdekében. 600 V-ig üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?