VESTIL HDOC-2448-12 keményfa szőnyegvég, 1200 lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7TZX Típus: HDOC-2448-12

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás1200 lbs.
Szőnyeg méret24 "x 12"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret5" x 1 1/4" és 4" x 1 1/4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekCserez
Fedélzeti magasság7 1 / 2 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Mélység48 "
Magasság7.5 "
Hossz48 "
AnyagWood
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Oldallapok mérete3 1/2 "x 24"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)18.73
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességeKapacitásGörgős anyagMélységMagasságGörgők számaSzélességKerékméretÁr
VESTIL HDOC-1218-9 Szőnyegvég keményfa baba, 900 Lb. Kapacitás, 12 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Kemény gumi18 "5"412 "3 "x 1.25"€74.25
VESTIL HDOC-1624-9 Szőnyegvég Keményfa Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Kemény gumi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€77.80
VESTIL HDOC-1830-9 Szőnyegvég Keményfa Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Kemény gumi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€86.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDOC-2448-12 keményfa szőnyegvég, 1200 lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret
€259.71 /Mértékegység