Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL HDOC-1218-9 keményfa szőnyegvég, 900 lb. Kapacitás, 12 hüvelyk x 18 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7TZU Típus: HDOC-1218-9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€74.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás900 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret3 "x 1.25"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekTan, Gray
Fedélzeti magasság5"
Fedélzet hossza18 "
Fedélzeti típusSzőnyeg
Fedélzet szélessége12 "
Mélység18 "
Magasság5"
Hossz18 "
AnyagWood
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret12 "x 18"
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességeKapacitásGörgős anyagMélységMagasságGörgők számaSzélességKerékméretÁr
VESTIL HDOC-1624-9 Szőnyegvég Keményfa Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Kemény gumi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€77.80
VESTIL HDOC-1830-9 Szőnyegvég Keményfa Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Kemény gumi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€86.37
VESTIL HDOC-2448-12 keményfa szőnyegvég, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.poliuretán48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" és 4" x 1 1/4"€259.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 keményfa szőnyegvég, 900 lb. Kapacitás, 12 hüvelyk x 18 hüvelyk méret
€74.25 /Mértékegység