VESTIL HDD-48-7-S-SSC helyhez kötött hidraulikus dobdömper, rozsdamentes acél csúszda, 750 lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret | AG7TXR 33RX20

VESTIL HDD-48-7-S-SSC helyhez kötött hidraulikus dobdömper, rozsdamentes acél csúszda, 750 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret

Tétel: AG7TXR Típus: HDD-48-7-S-SSCKereszthivatkozás: 33RX20
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,893.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdömper
elfogadja30 és 55 literes dobok
Kapacitás750 lbs.
Chute Reach14 "
Csúcsméret24 "
színekKék, ezüst
Henger Dia.2 1 / 2 "
Henger hossza18 "
Mélység71 1 / 2 "
Magasság kiadása48 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob forgása135 fok
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dump Szög45 fok
Dump Magasság48 "
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Kézi vezérlőkábel hossza8 ft.
Magasság72 "
HP3/4 LE
Hossz71.5 "
Szintmagasság72 "
Csökkentett magasság72 "
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság48 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP3/4
Motor stílus56 keret
Fázis1
Tápkábel hossza8 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Idő emelése34 sec.
Emelt magasság116 "
Forgási magasság hézag116 "
Feszültség115V
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 304.2
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)181.61
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Lerakási magasságKapacitásChute ReachIdő emeléseForgási magasság hézagszínekHenger Dia.MélységÁr
VESTIL HDD-36-10-S Dobdömper, 36 hüvelykes magasság, 1000 Lb..sapka | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,759.05
VESTIL HDD-72-10-S dobdömper, 72 hüvelykes magasság, 1000 font. Kapacitás | AF3QGE 8AW49 HDD-72-10-S72 "-13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "92 "€7,466.48
ajánlatkérés
VESTIL HDD-60-7-S dobdömper, 60 hüvelykes magasság, 750 font. Kapacitás | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "80 "€6,587.08
ajánlatkérés
VESTIL HDD-60-10-S dobdömper, 60 hüvelykes magasság, 1000 font. Kapacitás | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "80 "€7,389.18
ajánlatkérés
VESTIL HDD-72-7-S dobdömper, 72 hüvelykes magasság, 750 font. Kapacitás | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sec.157 1 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "92 "€7,157.55
ajánlatkérés
VESTIL HDD-36-10-S-SSC helyhez kötött hidraulikus dobdömper, rozsdamentes acél csúszda, 1000 lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7TWY 33RX10 HDD-36-10-S-SSC36 "1000 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "61 1 / 2 "€12,458.34
VESTIL HDD-36-15-S Helyhez kötött hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7TXB 33RW97 HDD-36-15-S36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "61 1 / 2 "€8,713.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDD-48-7-S-SSC helyhez kötött hidraulikus dobdömper, rozsdamentes acél csúszda, 750 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret
€11,893.40 /Mértékegység