VESTIL HDD sorozatú helyhez kötött hidraulikus dobdömperek


Szűrő
Csúszda mérete: 24 " , henger hossza: 18 " , dob átm.: 16 1/2 "- 23 1/2" , Dob magassága: 27 1/2 "- 39 1/2" , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Kézi vezérlőkábel hossza: 8 ft. , HP: 3/4 LE , Anyaga: Acél , Motor stílus: 56 keret , fázis: 1 , Tápkábel hossza: 8 ft. , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 115V , Szélesség: 36 "
StílusModellMax. Lerakási magasságKapacitásChute ReachIdő emeléseForgási magasság hézagszínekHenger Dia.MélységÁr (ÁFA nélkül)
A
HDD-36-10-S
36 "-14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,539.32
B
HDD-36-10-S-SSC
36 "1000 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "61 1 / 2 "€12,458.34
C
HDD-36-7-S-SSC
36 "750 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "61 1 / 2 "€11,196.99
D
HDD-36-15-S-SSC
36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "61 1 / 2 "€14,027.96
E
HDD-36-15-S
36 "1500 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "61 1 / 2 "€8,852.87
F
HDD-36-7-S
36 "750 lbs.14 "42 sec.95 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "61 1 / 2 "€7,262.50
G
HDD-48-15-S-SSC
48 "1500 lbs.14 "42 sec.116 "Kék, ezüst2 1 / 2 "71 1 / 2 "€14,850.83
H
HDD-48-7-S-SSC
48 "750 lbs.14 "34 sec.116 "Kék, ezüst2 1 / 2 "71 1 / 2 "€11,893.40
I
HDD-48-15-S
48 "1500 lbs.14 "42 sec.116 "Kék, sárga2 1 / 2 "71 1 / 2 "€9,306.74
J
HDD-48-10-S
48 "1000 lbs.14 "42 sec.116 "Kék, sárga2 1 / 2 "71 1 / 2 "€8,262.11
K
HDD-48-7-S
48 "750 lbs.14 "34 sec.116 "Kék, sárga2 1 / 2 "71 1 / 2 "€7,654.16
L
HDD-48-10-S-SSC
48 "1000 lbs.14 "42 sec.116 "Kék, ezüst2 1 / 2 "71 1 / 2 "€13,133.92
M
HDD-60-10-S
60 "-14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "80 "€8,656.38
N
HDD-60-7-S
60 "750 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "80 "€7,712.74
O
HDD-60-15-S-SSC
60 "1500 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "80 "€15,588.90
P
HDD-60-7-S-SSC
60 "750 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "80 "€12,584.67
Q
HDD-60-15-S
60 "1500 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "80 "€9,720.92
R
HDD-60-10-S-SSC
60 "1000 lbs.14 "42 sec.136 3 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "80 "€13,832.14
S
HDD-72-10-S
72 "-13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "92 "€8,607.51
T
HDD-72-7-S
72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sec.157 1 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "92 "€7,728.32
U
HDD-72-15-S-SSC
72 "1500 lbs.13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Kék, ezüst3"92 "€16,586.86
V
HDD-72-15-S
72 "1500 lbs.13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Kék, sárga3"92 "€10,091.60
W
HDD-72-10-S-SSC
72 "1000 lbs.13 1 / 2 "42 sec.157 1 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "92 "€14,883.82
X
HDD-72-7-S-SSC
72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sec.157 1 / 4 "Kék, ezüst2 1 / 2 "92 "€13,743.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?