Rozsdamentes acél konténerek

Szűrő

StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A7858011-1 / 2 qt.11.5 "8.875 "€399.18
A7862024 qt.24 "13 "€536.41
A7863038-1 / 2 qt.38.5 "15.75 "€705.68
A7864060 qt.60 "18 "€1,152.74

Rozsdamentes acél konténerek

Vollrath A tárolóedényeket finom ételek elkészítésére, nedvességmentes főzésre, élelmiszer elő- és újramelegítésére tervezték kereskedelmi konyhákban és éttermekben. Ezek az NSF-tanúsítvánnyal rendelkező edények 18-8 rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az élelmiszerek rátapadását az edény felületére, ezáltal minimálisra csökkentve a tisztítási időt, és bizonyos modellek ívpermetezett alumínium fenékkel rendelkeznek, hogy a hő egyenletesen oszlik el az alapon. Hegesztett rozsdamentes acél fogantyúkkal rendelkeznek a biztonságos fogás érdekében, miközben nehéz tartalmakat is kezelnek. Válasszon a rozsdamentes acél alapanyagú edények széles kínálatából, amelyek 11-1/2, 24, 38-1/2 és 60 qt kapacitással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?