VESTIL G8-36-B szerkezeti fogaslécvédő lökhárítóval, 36 x 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7TKB Modell: G8-36-B

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványvédő lökhárítóval
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.875 "
Csatorna mérete8"
Csatorna vastagsága0.22 "
színekSárga
Mélység7.8125 "
Magasság36.25 "
Hossz10.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete7 / 8 "
Szerelőlap mélysége6"
Szerelőlap vastagsága1 / 4 "
Szerelőlap szélessége10 1 / 16 "
A rögzítő furatok száma4
Csomag mérete1
Lemezhossz6"
Lemez szélessége10 1 / 16 "
Acél vastagsága6 In.
Használható hossz2 11 / 16 "
Használható szélesség6 9 / 16 "
Szélesség10 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)92.08
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTételHasználható hosszÁr
VESTIL G8-12 szerkezeti állványvédő, 12 x 10 hüvelykes méret | AG7TJU G8-126"12.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€110.11
VESTIL G8-12-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 12 x 10 hüvelykes méret | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€157.64
VESTIL G8-18 szerkezeti állványvédő, 18 x 10 hüvelykes méret | AG7TJW G8-186"18.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€145.27
VESTIL G8-18-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 18 x 10 hüvelykes méret | AG7TJX G8-18-B7.8125 "18.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€211.11
VESTIL G8-24 szerkezeti állványvédő, 24 x 10 hüvelykes méret | AG7TJY G8-246"24.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€161.03
VESTIL G8-24-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 24 x 10 hüvelykes méret | AG7TJZ G8-24-B7.8125 "24.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€258.04
VESTIL G8-36 szerkezeti állványvédő, 36 x 10 hüvelykes méret | AG7TKA G8-366"36.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€221.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL G8-36-B szerkezeti fogaslécvédő lökhárítóval, 36 x 10 hüvelykes
€341.12 /Mértékegység