VESTIL G8 sorozatú szerkezeti fogaslécvédők


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Csatorna mérete: 8" , Csatorna vastagsága: 0.22 " , Szín: Sárga , Anyaga: Acél , Rögzítési furat mérete: 7 / 8 " , Szerelőlap mélysége: 6" , Szerelőlap vastagság: 1 / 4 " , Szerelőlap szélessége: 10 1 / 16 " , Csomag méret: 1 , Szélesség: 10 1 / 16 "
StílusModellMélységMagasságTételHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
G8-12
6"12.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€109.12
B
G8-18
6"18.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€145.28
C
G8-24
6"24.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€161.03
D
G8-36
6"36.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€221.58
E
G8-36-B
7.8125 "36.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€341.12
F
G8-12-B
7.8125 "12.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€157.63
G
G8-18-B
7.8125 "18.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€211.11
H
G8-24-B
7.8125 "24.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€258.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?