VESTIL G8-18 szerkezeti állványvédő, 18 x 10 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7TJW Modell: G8-18

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€145.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állványvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.875 "
Csatorna mérete8"
Csatorna vastagsága0.22 "
színekSárga
Mélység6"
Magasság18.25 "
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete7 / 8 "
A rögzítő furatok száma4
Csomag mérete1
Acél vastagsága6 In.
Használható hossz3 11 / 16 "
Használható szélesség6 9 / 16 "
Szélesség10 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)25.56
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTételHasználható hosszÁr
VESTIL G8-12 szerkezeti állványvédő, 12 x 10 hüvelykes méret | AG7TJU G8-126"12.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€110.11
VESTIL G8-12-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 12 x 10 hüvelykes méret | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€157.64
VESTIL G8-18-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 18 x 10 hüvelykes méret | AG7TJX G8-18-B7.8125 "18.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€211.11
VESTIL G8-24 szerkezeti állványvédő, 24 x 10 hüvelykes méret | AG7TJY G8-246"24.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€161.03
VESTIL G8-24-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 24 x 10 hüvelykes méret | AG7TJZ G8-24-B7.8125 "24.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€258.04
VESTIL G8-36 szerkezeti állványvédő, 36 x 10 hüvelykes méret | AG7TKA G8-366"36.25 "Raklap állványvédő3 11 / 16 "€221.58
VESTIL G8-36-B szerkezeti fogaslécvédő lökhárítóval, 36 x 10 hüvelykes méret | AG7TKB G8-36-B7.8125 "36.25 "Raklapos állványvédő lökhárítóval2 11 / 16 "€341.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL G8-18 szerkezeti állványvédő, 18 x 10 hüvelykes méret
€145.27 /Mértékegység