Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 900-9016 keményfém fúró 90 fokos beépített szög 1/8 hüvelyk | AH4AEZ 33ZW66

OSG 900-9016 keményfém fúró, 90 fokos szög, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AEZ Modell: 900-9016Kereszthivatkozás: 33ZW66

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög8 fok
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 6 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak90 fokos szög
Kereskedési számSK-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 800-8016 keményfém fúró 90 fokos beépített szög 1/8 hüvelyk | AH4ADF 33ZW26 800-80168 fok1 / 8 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.49
OSG 900-9016-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFV 33ZW85 900-9016-3090 fok3.00mm1.5 "50mm6"€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 900-9016 keményfém fúró, 90 fokos szög, 1/8 hüvelyk
€18.54 /Mértékegység