VESTIL G6-24-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 24 x 8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7TJR Modell: G6-24-B

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványvédő lökhárítóval
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.625 "
Csatorna mérete6"
Csatorna vastagsága0.2 "
színekSárga
Mélység7.75 "
Magasság24.25 "
Hossz7.875 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete5 / 8 "
Szerelőlap mélysége6"
Szerelőlap vastagsága1 / 4 "
Szerelőlap szélessége8 1 / 16 "
A rögzítő furatok száma4
Csomag mérete1
Lemezhossz6"
Lemez szélessége8 1 / 16 "
Acél vastagsága6 In.
Használható hossz2 7 / 8 "
Használható szélesség4 9 / 16 "
Szélesség8.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)20
Hajószélesség (cm)20.48
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL G6-12-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 12 x 8 hüvelykes méret | AG7TJN G6-12-B12.25 "€143.70
VESTIL G6-18-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 18 x 8 hüvelykes méret | AG7TJQ G6-18-B18.25 "€183.39
VESTIL G6-36-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 36 x 8 hüvelykes méret | AG7TJT G6-36-B36.25 "€296.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL G6-24-B szerkezeti fogaslécvédő, lökhárítóval, 24 x 8 hüvelykes méret
€223.47 /Mértékegység